Beli bor tangan elektrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- IS Electric Work for Drill and Hand TapsDeskripsi:Usage:Work materials: Normal steel.atribut:
- Material: Tap: Alloy steel (SKS2), Drill bit: Alloy steel (SKH)
- Purpose of Use: Work Material: Standard Steel
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- TONE Socket Adapter for Rechargeable Electric DrillDeskripsi:Sockets of various sizes suitable for horn drive can be used with electric drills.Please use it for attaching and detaching bolts and nuts in various industries.atribut:
- Dimensions D(ɸmm): 12.5mm
- Opposite Side Dimension S: 9.5mm
- Dimension L: 50mm
- TRUSCO Number: 323-1062
- Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)atribut:
- Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
- Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- monotaro Socket For Electric Drill (Impact Compatible)Deskripsi:Assembly, such as mold hardware and architectural fittings, suitable for dismantling work.atribut:
- Material: CR-V
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Star-M HSS Plug Cutter (Mata Bor Plug)atribut:
- Material: High speed steel (HSS)
- Dowel Maximum Length (mm): 25
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Compatible drills: Impact drivers and electric drills
- Purpose of Use: Work material: Wood, hardwood.
- Total Length (mm): 74
- S.E.K. (Suekage Tool) Electric Socket (Impact Compatible)Deskripsi:For construction, civil engineering, wooden construction, steel frame construction, etc. Work efficiently with an electric / charging drill.atribut:
- Effective Length l (mm): 60
- SP Air-Drill with SilencerDeskripsi:-Lighter mini size compared with the electric drill of the same performance.-For general drilling work.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 13
- Drilling Capacity: 13mm
- Air consumption: 0.3
- Hose Intake Port: NPT1/4
- Exhaust: Back
- No-load Speed (minute): 220
- Total Length: 222mm
- monotaro Concrete Drill Hexagonal Shank (Mata Bor Beton)Deskripsi:Because it is a hexagonal shank (6. 5mm) it can be used for charging drill and workability is improved Block, mortar, brick, gypsum board etcatribut:
- Using Electric Drill Suitable Rotation (rpm): 3000
- Work Material: Blocks, Mortar, Bricks, Plasterboards, etc.
- Blade Diameter (Ø mm): 3.4
- Effective Length (mm): 45
- Overall Length (mm): 90
- Hexagon Opposite Side (mm): 6.35
- Compatible Motor: Vibration Drill (Modes of Use/ Vibration and Rotation)
- Hardness: HRA89
- Material: Body: Cr40 / Chip:YG8
- SP AIR Air-Drill with SilencerDeskripsi:-Lighter mini size compared with the electric drill of the same performance.-For general drilling work.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- Drilling Capacity: 10mm
- Hose Intake Port: NPT1/4
- Exhaust: Back
- TRUSCO Hand Reamer (Pisau Reamer)Deskripsi:- Has loose chamfer angles and a shank rectangle part, and precisely finishes the hole after passing the drill hole and the rough reamer.
Daftar Harga bor tangan elektrik Terbaru October 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| IS Electric Work for Drill and Hand Taps | Rp3.799.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| TONE Socket Adapter for Rechargeable Electric Drill | Rp149.900 |
| KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air) | Rp219.900 |
| Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set) | Rp85.900 |
| monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp9.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp94.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)

/27P101003079-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/36P101003114-4.jpg)

/k4P101515724-12.jpg)
/P102003350-1.jpg)
/01P101000001-17.jpg)

/m9P103188801-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/P102003381-1.jpg)
%20Electric%20Socket%20(Impact%20Compatible)/eaP103657514-1.jpg)

/P101001144-1.jpg)

/P101000970-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)